Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Transformatoren Universal-Steuer-Transformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40083611
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STU 63/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Universal-Steuer- und Sicherheits- bzw. Trenntransformator mit Bemessungseingangsspannung 210 Vac/ 230 Vac/ 250 Vac/ 380 Vac/ 400 Vac/ 420 Vac/ 440 Vac/ 460 Vac/ 480 Vac/ 500 Vac/ 520 Vac/ 540 Vac , Bemessungsausgangsspannung 24 Vac, Bemessungsleistung 63 VA, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40 °C, Wirkungsgrad 84 % und Schutzart IP 00
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
84 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Einphasen-Transformator, Einphasensparstelltrafo, Einphasentrafo, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, block sicherheitstransformator 63va, einphasentrafo, block trenntrafo, STU 63/24, STU6324, Einphasen-Steuertransformator, Anpassungstrafo, Anpassungstransformator, C-Kerntrafo, C-Kerntransformator, Dimmtrafo, Dimmtransformator, Einpahsen-Trockentransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Leichtkerntra, Steuern, Steuerung, Tranformator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,67*
€ 46,79*
€ 4,00*
ab € 35,51*
€ 46,80*
€ 3,90*
ab € 36,35*
€ 47,78*
€ 5,95*
ab € 40,52*
€ 52,54*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,72*
€ 55,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.