Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHF Kleinhupe HPO 230 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhupe HPO 230VAC
Kleinhupe HPO 230VAC
Artikel-Nr.:
     3461-40083158
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF21220407
EAN/GTIN:
     4250235502671
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe
Lautstarker Signalgeber mit ca. 92 dB(A) Einsatzgebiet: trockene und feuchte Räume (IP43) Gehäuse: schlagfester Thermoplast (ABS) Sehr schmale und platzsparende Konstruktion Ohne Schalltrichter AC und DC Versionen verfügbar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP43
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: signalhorn 230v, hupe horn, FHF21220407, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Elektronische Signalhupe, Horn, Hupe, Kleinhupe, Kunststoffhupe, Pneumatikhorn, Pneumatikhupe, Pneumatische Hupe, Pneumatische Signalhupe, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, 1214148
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,82*
€ 39,79*
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 30,35*
€ 40,19*
€ 5,00*
ab € 30,58*
€ 40,49*
€ 3,90*
ab € 31,51*
€ 41,70*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,50*
€ 44,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHF Funke + Huster Fernsig
FHF21220413
ab € 33,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.