Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner SC Duplex Kupplung, Multimode und Singlemode, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, inkl. selbstschneidende Befest.-Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner J08081A0002 Kabeladapter Blau
Telegärtner J08081A0002 Kabeladapter Blau
Artikel-Nr.:
     3461-40080022
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007238
EAN/GTIN:
     4018359133023
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
Leistungsmerkmale:
Ausführungen in Singlemode und Multimode,
Für Fasermontage 0,9 mm sowie Kabelmontage bis 3,2 mm,
Multimode als 50 µ, 62,5 µ, 200 µ und 980 µ,
Singlemode als 9 µ

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: SC Duplex Kupplung, Multimode und Singlemode, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, inkl. selbstschneidende Befest.-Schrauben
Einbauart: Einschnapp- oder Schraubmontage
Gehäusefarbe: blau
Einbaumaß: Z93
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: LWL Steckverbinder, LWL-Kupplung, Simplex Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, J08081A0002, 100007238, Adapter, DIN-Adapter, DIN-Kupplung, E2000 compact-Adapter, E2000 compact-Kupplung, E2000-Adapter, E2000-Kupplung, ESCON-Adapter, ESCON-Kupplung, FC-Adapter, FC-Kupplung, FC/PC-Adapter, FC/PC-Kupplung, FDDI-Adapter, FDDI-Kupplung, Glasfaser-Adapter, Glasfaser-Kupplung, Hybrid-Adapter, Hybrid-Kupplung, Kommunikationstechnik-Adapter, Kupplung, LC-Adapter, LC-Duplex-Adapter, LC-Duplex-Kupplung, LC-Kupplung, MT/MPO-Adapter, MT/MPO-Kupplung, MTRJ-Adapter, MTRJ-Kupplung, SC-Adapter, SC-Duplex-Adapter, SC-Duplex-Kupplung, SC-Kupplung, SC/SC-Kupplung, SC/ST-Kupplung, ST-Adapter, ST-Duplex-Adapter, ST-Duplex-Kupplung, ST-Kupplung, ST/SC-Adapter, ST/SC-Kupplung, ST/ST-Kupplung, VF-45-Adapter, VF-45-Kupplung, Zwischenverbinder, Übergangsverbinder, 4520525
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 3,18*
3 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,20*
1
€ 5,00*
ab € 2,35*
€ 3,25*
1
€ 4,99*
ab € 2,45*
€ 3,39*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,57*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.