Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40078595 Herst.-Nr.: 3RH19212CA01 EAN/GTIN: 4011209281363 |
| |
|
| | |
| frontseitiger Hilfsschalter, 1 Öffner, Federzugschluss, für Schütze 3RT1 Hilfsschalter SIRIUS 3RH19 zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.Dieser Hilfsschalter 3RH19 kann ohne Werkzeug auf die Schütze 3RT1 und Hilfsschütze 3RH1 der Baugrößen S0-S12 montiert werden.Die Hilfsschalter 3RH19/3RH29 sind als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten erhältlich, mit bis zu vier unverzögert schaltenden bzw. bis zu zwei voreilend schaltenden Schließern und Öffnern. Die Hilfsschalter können als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder auch als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT ausgeführt sein. Sie sind durchgängig mit Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Fassung: | ohne | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, hilfskontakt siemens, hilfskontakt, hilfskontaktblock 1 öffner, 3RH1921-2CA01, 3RH19212CA01, Hilfsschalterblock, 3RH19, AC3, AC4, Austauschteil 3RT1, Austauschteile, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Ersatzteile, Ersatzteile 3RT1, Gebrauchskategorie, Hauptschütz, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kontakt Block, Langlebig, Lastschütz, Motor schalten, Motor starten, Netzschütz, Niederspannungsschalttechnik, Reversieren, SIRIUS, Schaltelement, Schaltgerät, Schaltgeräte, Schaltgerätekombinationen, Schaltmodul, Schalttechnik, Schütz, Schütz Kombination, Schütz Schalter, Schütz Schaltung, Schützbaustein, Schützkombination, Siemens, Tippbetrieb, Zubehör, Zubehör 3RT1, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, last schalten, sicheres schalten, unverzögerter Hilfsschalter 3RT1, 0790321, 790321 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,59* | € 3,75* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,87* | € 4,17* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,19* | € 4,64* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,40* | € 4,95* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,46* | € 5,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|