Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40076615
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3005235
EAN/GTIN:
     4017918091149
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Sicherungshalter
phönix contact reihenklemmen blau
1-stöckige Klemme mit einseitigem Doppelanschluss, Querschnitt: 0,5 - 10 mm², AWG: 24 - 6, Breite: 10,2 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
800 Volt
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, UK 10-TWIN BU, UK10TWINBU, 3005235, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Ex-Klemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Kabelschuhanschlussklemme, Klemme, Klemme (für Ex-Bereich), Klemme, 1-stöckig, Käfigzugfede, Mehrleiterklemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme (explosionsgeschützt), explosionsgeschützte Reihenklemme, schraubenlose Reihenklemme, steckbare Reihenklemme, 0459259, 459259
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,11077*
€ 3,67077*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 3,68*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2348*
€ 4,7848*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,2732*
€ 4,8432*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,28382*
€ 4,85382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8432*
€ 5,76341
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,6232*
€ 5,50161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4032*
€ 5,23981
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1932*
€ 4,98991
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8632*
€ 4,59721
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2732*
€ 3,89511
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0301521
ab € 31,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1303337
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,791*
Zubehör
Phoenix Contact
0203153
ab € 0,61549*
Zubehör
Phoenix Contact
0203328
ab € 0,89776*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0203276
ab € 4,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0203483
ab € 0,869*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0203205
ab € 0,4856*
Zubehör
Phoenix Contact
0310541
ab € 8,003*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.