Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,5-10qmm 2Etagen bl 57A TS35 Hutschiene TH35 UK10-TWINBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B118F99
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3005235
EAN/GTIN:
     4017918091149
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Sicherungshalter
phönix contact reihenklemmen blau
Reihenklemme 0,5-10qmm 2Etagen bl 57A TS35 Hutschiene TH35 UK10-TWINBU
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 0.5 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
57 A
Breite:
10.2 mm
Farbe:
blau
Höhe:
56.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
59 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,11077*
€ 3,67077*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 3,69*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2348*
€ 4,7948*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,2732*
€ 4,8432*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,28382*
€ 4,85382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85382*
€ 5,77605
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64382*
€ 5,52615
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42382*
€ 5,26435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20382*
€ 5,00255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88382*
€ 4,62175
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28382*
€ 3,90775
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0301521
ab € 31,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1303337
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,791*
Zubehör
Phoenix Contact
0203153
ab € 0,61549*
Zubehör
Phoenix Contact
0203328
ab € 0,90776*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0203276
ab € 4,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0203483
ab € 0,869*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0203205
ab € 0,4856*
Zubehör
Phoenix Contact
0310541
ab € 7,963*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.