Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Motoranschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40076303
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2718206
EAN/GTIN:
     4017918062279
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Motorenklemme, Vierstock, Querschnitt:  0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
400 Volt
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Doppelstockklemme, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Reihenklemmen, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, VIOK 1,5-3D/PE, VIOK1,53DPE, 2718206, Initiator/Aktor-Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Initiatoren-/Aktoren-Klemme, Messertrennklemme, Messwandlerklemme, Motorenklemme, Reihenklemme, Schiebekontaktklemme, Trenngrundklemme, Trennklemme, Trennreihenklemme, 0458582, 458582
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,4806*
€ 6,6606*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 7,38*
1
€ 5,46*
ab € 5,84*
€ 8,17*
1 Tag
59
1
€ 6,40*
ab € 6,09334*
€ 8,52334*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,3795*
€ 8,9395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,9395*
€ 10,63801
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,9195*
€ 10,61421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,5495*
€ 10,17391
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1395*
€ 9,68601
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,7595*
€ 9,23381
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3795*
€ 7,59161
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2715937
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,2209*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201867
ab € 6,951*
Zubehör
Phoenix Contact
0201595
ab € 7,58*
Zubehör
Phoenix Contact
0201650
ab € 34,5013*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,568*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.