| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40075240 Herst.-Nr.: 56-230 EAN/GTIN: 5004100810724 |
| |
|
| | |
| Alarm-Läutewerk, Durchmesser Glockenschale 154mm, Gehäusefarbe grau, Lautstärke 100dB, Nennspannung 240V, Stromart AC, Stromaufnahme 0,04A, Montageart Aufputz, Gewicht: 1,5kg - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 56-230, 56230, Signalwecker, Klingel, Schallgeber, Schutz, Sicherheit, Signal, Signalgeber, Signalgerät, Wecker, schlagfest, sicher, 1204113 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,44* | € 62,99* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 59,40* | € 77,85* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,35* | € 78,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 69,77* | € 89,03* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,08* | € 91,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|