Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Leistungsschalter, 3p, 110A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40074152
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281557
EAN/GTIN:
     4015082815578
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 110 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Rahmenklemme, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, NZMB1-AF110-NA, NZMB1AF110NA, 281557, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Leistungsschalter für Nordamerika, Nordamerika, Schutz, Trenner, USA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,68*
€ 539,07*
Frei Haus
ab € 476,20*
€ 541,59*
€ 5,95*
ab € 481,14*
€ 543,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 494,40*
€ 562,23*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 504,43*
€ 584,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,90*
€ 696,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,53*
€ 686,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,03*
€ 646,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,35*
€ 633,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,43*
€ 600,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 41,00*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
100671
ab € 54,83*
Zubehör
Eaton
115274
ab € 10,77*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,98*
Zubehör
Eaton
125957
ab € 160,61*
Zubehör
Eaton
125959
ab € 160,85*
Zubehör
Eaton
144905
ab € 154,01*
Zubehör
Eaton
144906
ab € 154,01*
Zubehör
Eaton
144907
ab € 171,72*
Zubehör
Eaton
144908
ab € 166,60*
Zubehör
Eaton
171799
ab € 70,65*
Zubehör
Eaton
171800
ab € 90,68*
Zubehör
Eaton
172528
ab € 86,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.