| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40074073 Herst.-Nr.: 3070991 EAN/GTIN: 0662488709914 |
| |
|
| | |
| Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter, 8 Strahliges System mit 28,6 mm Strahlabstand, Überwachungsfeldhöhe 240 mm, Reichweite bis zu 2 m mit Reflektor und bis zu 400 mm als Reflexionstaster, Schutzart IP62, 2 m langes Kabel mit 5-poligem Steckverbinder, M12x1, Betriebsspannung 12?30 VDC, Stromaufnahme unbetätigt: <20 mA, <70 mA mit aktiviertem Joblight, DIP-Schaltereinstellungen für PNP/NPN Schaltausgang, Schliesser/Öffnerausgang und Arbeitslampeneinstellung, Leitungslänge 2 m, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: rot, max. Reichweite: 400 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, näherungsschalter 24vdc, lichtgitter, PVD225Q, 3070991, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Befehls- und Meldegerät, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Hängekassette, Hängetaster, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, Komplettgehäuse, Komplettgerät, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zweifachdrucktaster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 499,49* | € 545,20* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 498,62* | € 545,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 504,06* | € 550,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 519,06* | € 565,52* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 633,89* | € 689,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|