Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Deutschland Stiftkontakt 1,0 qmm versilbert, 09 15 000 6102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40073857
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
HanD R15 Stift-C 1 mm² Ag. Abisolierlänge: 8 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Bemessungsstrom: 10 A, Kontaktbohrung: Ø 1,45 mm, Art: Stift, Leiterquerschnitt: 1 mm², Leiterquerschnitt AWG 18, Oberfläche Kontakte: Silber, Schichtdicke: 3 µm Ag.
Weitere Informationen:
Montageart:
eingesetzt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt 2,5mm², crimpstecker, crimpstecker harting, 09150006102, Kontakt für Industriesteckverbinder, Crimpkontakt, 1088082
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40538*
€ 0,51538*
2 Tage
320
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,52*
2 Tage
14184
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,43*
€ 0,54*
1 Tag
1500
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,439*
€ 0,559*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3854*
€ 0,5854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5854*
€ 0,69663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5054*
€ 0,60143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4854*
€ 0,57763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4154*
€ 0,49433
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3854*
€ 0,45863
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000059
ab € 6,61*
Zubehör
Harting
09990000012
ab € 25,49*
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,17*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 96,69*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,06*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 280,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.