Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FI-Schalter 4P 6kA 63A 500mA Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager CGA463D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4 Modul(e)
Hager CGA463D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     3461-40070682
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CGA463D
EAN/GTIN:
     3250611610267
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 63A 500mA Typ A. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste. Alle Produkte mit VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
63 Ampere
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, 3pol fi-schutzschalter typ a hager, fehlerstrom schutzschalter hager, schutzschalter 4 polig, CGA463D, FI-Steuerschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Steuerschalter, Fehlerstromschutzschalter, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, SRCD, 0606676, 606676
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
36
€ 4,95*
ab € 92,77*
€ 103,74*
1
€ 5,95*
ab € 87,10*
€ 106,82*
1 Tag
2
1
€ 6,40*
ab € 88,09*
€ 107,54*
1
€ 3,50*
ab € 92,40*
€ 111,91*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 93,85*
€ 113,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
CZ001
ab € 14,86*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,84*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,16*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 32,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.