Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40069848 Herst.-Nr.: GD104N EAN/GTIN: 3250612843169 |
| |
|
| | |
| Miniverteiler, gamma, 4 Modul, IP30, 1xPE, 1xN. Miniverteiler als Kleinstverteiler aus Kunststoff zum Einbau von (Keine Vorschläge) nach Maßnorm DIN 43 880 als Berührungsschutzabdeckung nach BGV A2 für Geräte bis 63 A, 400 V /50 Hz, Schutzart IP30. Zur Aufputz Montage mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP30 | Breite: | 110 Millimeter | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Miniverteiler (Elektrobedarf), Unterputzverteiler, hager ap-verteiler, miniverteiler (elektrobedarf), aufputzverteiler ip30, GD104N, Installationskleinverteiler, AP, AP Verteiler, AP-Verteiler, Ableitergehäuse, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Einzelgehäuse, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installations-Kleinverteiler-System, Installationsverteiler, Kleine Verteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, Miniverteiler, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, UP-Verteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank, 0635407, 635407 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,88* | € 11,97* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,90* | € 11,99* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 9,13* | € 12,30* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,14* | € 12,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 9,19* | € 12,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|