Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 1x4TE Kst IP30 ET82mm 110x180x82mm REG GD104N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager GD104N Elektrische Verteilungsplatine
Hager GD104N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     262-B210A54
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GD104N
EAN/GTIN:
     3250612843169
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kleinverteiler AP 1x4TE Kst IP30 ET82mm 110x180x82mm REG GD104N
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
1
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
110 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
140 mm
Einbautiefe:
82 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
180 mm mm
Innentiefe:
82 mm
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
82 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Miniverteiler (Elektrobedarf), Unterputzverteiler, hager ap-verteiler, miniverteiler (elektrobedarf), aufputzverteiler ip30, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 5,90*
ab € 8,88*
€ 11,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,90*
€ 11,99*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,13*
€ 12,30*
7 Tage
588
€ 6,95*
ab € 9,14*
€ 12,32*
2 Tage
20
€ 6,40*
ab € 9,19*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
GP104P
ab € 3,22*
Zubehör
Hager
GP104T
ab € 4,01*
Zubehör
Hager
GZ100G
ab € 2,38*
Zubehör
Hager
VZ313
ab € 14,31*
Zubehör
Hager
GZ04E
ab € 3,55*
Zubehör
Hager
GZ04N
ab € 3,54*
Zubehör
Hager
GZ07N
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.