Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Quick-Schelle flammwidrig M25, PP, reinweiß, RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Schelle flammwidrig M25 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Quick-Schelle flammwidrig M25 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Quick-Schelle flammwidrig M25 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     3461-40069261
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149363
EAN/GTIN:
     4012195586159
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, obo klemmschellen, klemmschellen, 2955 F M25 RW, 2955FM25RW, 2149363, Rohrschelle, Klemmschelle, Kunststoffrohrschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Schelle, 0468763, 468763
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,49636*
€ 0,64636*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,49985*
€ 0,64985*
100
€ 5,46*
ab € 0,5216*
€ 0,6816*
100
Frei Haus
ab € 0,532*
€ 0,692*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5457*
€ 0,7057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7057*
€ 0,83978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6457*
€ 0,76838
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6157*
€ 0,73268
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5457*
€ 0,64938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149351
ab € 0,35494*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149357
ab € 0,43021*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149369
ab € 0,56961*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149375
ab € 0,59918*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.