Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Schelle flammwidrig M16 Polypropylen reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quick-Schelle flammwidrig M16 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Quick-Schelle flammwidrig M16 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Quick-Schelle flammwidrig M16 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-2149351
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149351
EAN/GTIN:
     4012195585671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, obo klemmschellen, klemmschellen, Klemmschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Schelle, Kunststoffrohrschelle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35494*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,45494*
€ 0,54138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43494*
€ 0,51758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41494*
€ 0,49378
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,39494*
€ 0,46998
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,35494*
€ 0,42238
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149357
ab € 0,43021*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149363
ab € 0,49636*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149369
ab € 0,56961*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149375
ab € 0,59918*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.