Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BES019R Induktive Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,5x5x25,Kab. DC,sn=0,8mm,b,pnp BES5163040I02CPU05
Sensor,ind.,5x5x25,Kab. DC,sn=0,8mm,b,pnp BES5163040I02CPU05
Artikel-Nr.:
     3461-40068988
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES019R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Abmessung=25 x 5 x 5 mm, Bauform=5x5, Einbau=bündig, Reichweite=0.8 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=3000 Hz, Gehäusematerial=Aluminium, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Kabel, 5.00 m, PUR, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=cULusCEEACWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Programmiergerät, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, BES 516-3040-I02-C-PU-05, BES5163040I02CPU05, BES019R, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktivsensor, Industrie, Initiatoren, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Nährungsschalter, Sensorik, Sensors, Sicherheitsgerichtet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,19*
€ 86,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,36*
€ 89,17*
€ 5,46*
ab € 73,28*
€ 90,51*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,26*
€ 90,67*
Frei Haus
ab € 74,88*
€ 92,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.