Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BES01AW Induktive Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M8x1,Stecker DC,pnp,no,sn=1,5mm,b BES 516-324-S49-C
Sensor,ind.,M8x1,Stecker DC,pnp,no,sn=1,5mm,b BES 516-324-S49-C
Artikel-Nr.:
     3461-40068865
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES01AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Abmessung=Ø 8 x 55 mm, Bauform=M8x1, Einbau=bündig, Reichweite=1.5 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=5000 Hz, Gehäusematerial=Edelstahl, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-40...85 °C, Schutzart=IP68, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Programmiergerät, näherungsschalter induktiv balluff, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, BES 516-324-S49-C, BES516324S49C, BES01AW, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Dreidrahtsensor, Induktion, Induktiv, Induktivsensor, Industrie, Initiatoren, M8, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Nährungsschalter, Sensorik, Sensors, Sicherheitsgerichtet, bündig, 0766054, 766054
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,93*
€ 32,91*
3 Tage
19
€ 5,80*
ab € 25,02*
€ 32,99*
€ 3,90*
ab € 28,50*
€ 37,24*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,75*
€ 37,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,37*
€ 55,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.