| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40068635 Herst.-Nr.: OA0105 EAN/GTIN: 4021179170697 |
| |
|
| | |
| Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 10 m, 5-Leiter, AC/DC Relais, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC (47...63 Hz V AC), Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Anschlussklemmen, Klemmen bis 1,5 mm², Einschaltverzögerung oder Ausschaltverzögerung über Schiebeschalter wählbar, Werkstoff Gehäuse: modifiziertes PPO, Werkstoff Optik: PMMA Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemme | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reflexionslichtschranke ifm, reflexlichtschranke, OAR-FKOA/T, OARFKOAT, OA0105, Reflexions-Lichtschranke, 5-Leiter, AC/DC Relais, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff, 0700106, 700106 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 222,17* | € 244,38* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 226,57* | € 247,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,92* | € 254,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,15* | € 256,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 237,28* | € 258,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|