| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I414A02 Herst.-Nr.: OA0105 EAN/GTIN: 4021179170697 |
| |
|
| | |
| Reflexionslichtschranke 10000mm UC Klemm 250mmBemess Quader Relaiskont IP65 OAR-FKOA/T Weitere Informationen: | | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemme | Bemessungsschaltabstand: | 250 mm | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 20 - 250 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 20 - 250 V | Gehäusebauform: | Quader | Max. Schaltabstand: | 10000 mm | Schutzart (IP): | IP65 | Spannungsart: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 223,77* | € 244,54* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 225,52* | € 247,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,77* | € 255,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 236,73* | € 257,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 238,79* | € 259,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|