| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40068480 Herst.-Nr.: IF5618 EAN/GTIN: 4021179096782 |
| |
|
| | |
| Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Öffner, n.c., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet PC (Polycarbonat) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, IFA3002-APKG/US-104, IFA3002APKGUS104, IF5618, Induktiver Näherungsschalter, 3-Leiter, DC PNP, IFA3002-APKG/US, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Metallgewinde, Schaltabstand 2mm, bündig einbaubar, n.c., Öffner, 0703326, 703326 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,06* | € 65,50* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 52,26* | € 65,76* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,63* | € 67,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,34* | € 68,29* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,44* | € 68,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|