| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40067058 Herst.-Nr.: II0011 EAN/GTIN: 4021179118583 |
| |
|
| | |
| Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand: 10 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche: PBT Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, IIA2010-ABOA, IIA2010ABOA, II0011, Induktiver Näherungsschalter, 2-Leiter, AC/DC, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Metallgewinde, Schaltabstand 10mm, Schließer, bündig einbaubar, n.o., 0703061, 703061 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,40* | € 91,13* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 78,66* | € 91,88* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 78,51* | € 91,89* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,54* | € 93,70* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,26* | € 95,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|