Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Draht-Infrarot Lichtschranke 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS LS1020 Infrarotlampe
ABUS LS1020 Infrarotlampe
ABUS LS1020 Infrarotlampe
Artikel-Nr.:
     3461-40066208
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     LS1020
EAN/GTIN:
     4043158015294
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Fotosensor
Infrarot Lichtschranke 20m Einfach installierbare Infrarot Lichtschranke für Innen und Außen! Diese Lichtschranke überwacht einen Bereich von bis zu 20m. Intelligenter Sabotageschutz von Sender und Empfänger gewährleistet höchste Betriebssicherheit. Setzen Sie diese Lichtschranken in Kombination mit unseren Alarmsystemen zur Überwachung von Fluren, Türen oder Parkplätzen ein. Auch clevere Lösungen wie die Steuerung von Videoüberwachungsanlagen oder der Beleuchtung sind leicht realisierbar. Vorteil gegenüber PIR-Bewegungsmeldern: Die Infrarot Lichtschranken registrieren nur den tatsächlichen Durchgang durch eine exakt definierte Linie und nicht Bewegungen innerhalb eines Bereiches. So werden vorbeigehende Personen nicht detektiert, solange Sie die unsichtbare Linie nicht durchschreiten. Detektionsverfahren?Infrarotstrahlmessung|Erfassungsbereich?20m linear|Sensortyp?Infrarot Modul|Statusanzeige?Ja|Sabotageüberwachung?Ja|Anschlüsse?Alarmausgang :(Rx) Relais (NO/NC) 1A / 120V AC Sabotageausgang : (Tx/Rx), NC-Kontakt 1A / 120V AC|Spannungsversorgung?12-24V AC/DC|Stromaufnahme?Sender: 20 mA/ Empfänger: 25 mA|Gehäusematerial?ABS|Schutzart?IP66|Montageort?Innen- und Außenbereich|Betriebstemperatur?-20°C bis 60°C|Abmessungen (BxHxT)?46x95x34 mm| Geeignet für Innenraumsicherung, Fallensicherung, Außenhautsicherung, Freilandsicherung|Optimal für kleinere Grundstücke|
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Herkunftsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, abus dual-infrarot-lichtschranke, automatik schalter, infrarot lichtschranke, LS1020, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Aktive Lichtschranke, Bewegungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Dual-Bewegungsmelder, IR-Melder, Infrarot Lichtschranke 20m, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Melder, Lochtschranke, Mikrowellenmelder, Passiver-Infrarotmelder, Ultraschallmelder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,26*
€ 52,19*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,05*
€ 52,20*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 42,10*
€ 56,46*
€ 8,95*
ab € 43,19*
€ 59,09*
€ 3,50*
ab € 54,61*
€ 71,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
AU1323
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.