| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26157618 Herst.-Nr.: 0151.0103 EAN/GTIN: 4012799511038 |
| |
|
| | |
| Außengitter 300 mm MLZ 30 Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Schutzgitter und Einbaurahmen an der Rückseite. Mit integrierten Kleintierschutzgitter.Artikel: MLZ 30, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 4 m/s, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 2,43 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,64 kg, Geeignet für Nennweite: 300 mm, Freier Querschnitt: 580 cm2, Breite: 357 mm, Höhe: 330 mm, Tiefe: 52 mm, Breite mit Verpackung: 385 mm, Höhe mit Verpackung: 385 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Nennbreite Kanal: | 352 mm | Nennhöhe Kanal: | 330 mm | Nenndurchmesser Kanal: | 300 mm | Frontbreite: | 357 mm | Fronthöhe: | 330 mm | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftungsgitter stahl verzinkt, badezimmerlüftungen, lamellengitter stahl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,34* | € 148,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,81* | € 150,74* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 128,56* | € 155,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,48* | € 156,76* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 128,40* | € 159,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|