Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Luftfilter ZFF 30 G2, DN300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40063305
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0149.0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtergehäuse
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüftergitter
Luftfilter zur Reinigung der nachströmenden Luft. Mit Berührungsschutzgitter. Einfacher Filterwechsel. Zubehör: Ersatz-Luftfilter FF.. .Artikel: ZFF 30, Einbau: innen, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Kunststoff, Farbe: perlweiß, ähnlich RAL 1013, Gewicht: 1,1 kg, Filterklasse: G2, Geeignet für Nennweite: 250 mm / 300 mm, Breite: 365 mm, Höhe: 365 mm, Tiefe: 92 mm, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: ja, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: luftfilter klimatechnik g2, luftfilter klimatechnik, lüftergitter maico, ZFF 30, ZFF30, 0149.0003, Kassettenluftfilter, Filter, Filtereinsatz, Gehäuse für Lüftereinsatz, Gehäuse mit Filtereinsatz, Kanal-Luftfilter, Luftfilter für Lüftungssysteme, Rohr-Luftfilter, Staubfilter, 1602538
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 184,19*
€ 216,14*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,83*
€ 217,09*
Frei Haus
ab € 187,00*
€ 219,94*
Frei Haus
ab € 193,00*
€ 226,36*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,72*
€ 233,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,84*
€ 266,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,48*
€ 258,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.