Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter ZFF 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86157083
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0149.0003
EAN/GTIN:
     4012799490036
Suchbegriffe:
Filtergehäuse
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüftergitter

Filter ZFF 30

Luftfilter zur Reinigung der nachströmenden Luft. Mit Berührungsschutzgitter. Einfacher Filterwechsel. Zubehör: Ersatz-Luftfilter FF.. .Artikel: ZFF 30, Einbau: innen, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Kunststoff, Farbe: perlweiß, ähnlich RAL 1013, Gewicht: 1,14 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,24 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30 % (G2), Geeignet für Nennweite: 250 mm / 300 mm, Breite: 365 mm, Höhe: 365 mm, Tiefe: 92 mm, Breite mit Verpackung: 370 mm, Höhe mit Verpackung: 370 mm, Tiefe mit Verpackung: 120 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
365 mm
Höhe:
365 mm
Tiefe:
92 mm
Filterklasse:
G2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 184,34*
€ 217,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,29*
€ 217,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 187,72*
€ 220,93*
Frei Haus
ab € 194,41*
€ 227,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,64*
€ 228,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,93*
€ 262,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,92*
€ 253,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,72*
€ 223,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.