| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40062664 Herst.-Nr.: GHG9601941R0038 EAN/GTIN: 4250217402463 |
| |
|
| | |
| Ex-e Kontermutter M50, Polyamid, BE=1, Gewindelänge 8 mm, Temp. -20 °C bis 40 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ceag leitungseinführung, leitungseinführung, GHG 960 1941 R0038, GHG9601941R0038, Gegenmutter für Kabelverschraubung, EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,Teile), EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Teile), Ex-Erweiterung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Leitungseinführungen, Ex-Reduktion (Elektroinstallation,Teile), Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Verschraubung (Elektro, Kabelverschraubung, Kabelverschraubungsmutter, Kunststoffmutter, Messingmutter, Sechskantmutter, Verschraubung, Verschraubungsmutter, 1059015 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,78* | € 51,09* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,96* | € 51,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,71* | € 52,13* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 41,09* | € 54,01* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,0245* | € 72,6745* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,218* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|