Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M63 PA unbeh hfr sw schlagf Polyamid (PA) GHG9601941R0038


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ex-Gegenring M63 GHG 960 1941 R0038
Ex-Gegenring M63 GHG 960 1941 R0038
Artikel-Nr.:
     262-B451H96
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601941R0038
EAN/GTIN:
     4250217402463
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Leitungseinführung
gegenmutter m63 pa (polyamid)
Gegenmutter M63 PA unbeh hfr sw schlagf Polyamid (PA) GHG9601941R0038
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: ceag leitungseinführung, leitungseinführung, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,89*
€ 50,62*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,89*
€ 50,74*
Frei Haus
ab € 39,44*
€ 51,62*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,82*
€ 53,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,8245*
€ 72,4345*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,4345*
€ 86,19706
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,6345*
€ 84,05506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,9945*
€ 79,72346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,9945*
€ 77,34346
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,2245*
€ 75,23716
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,8245*
€ 66,43116
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,1649* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.