| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40061273 Herst.-Nr.: GJH1211001R8310 EAN/GTIN: 4013614153280 |
| |
|
| | |
| Kleinhilfsschütze K/KC 6 erfüllen Relaisfunktion und stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Die 4-poligen Geräte bieten eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Steuerkreise oder Lastkreise bis 4 A (230 V). Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie seitlich oder frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleinschütz, K6-31Z-80, K631Z80, GJH1211001R8310, Hilfsschütz, Relais, Einbaugerät, Gleichstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Hilfsschütz mit Wechselstrom, Installationsschütz, Klein-Hilfsschütz, Koppel-Hilfsschütz, Miniatur-Relais, Print-Relais, Reiheneinbaugerät, Relais, Schütz, Schützbaustein, Steck-Relais, Steuerschütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz, 0742747, 742747 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 18,59* | € 25,60* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 22,97* | € 25,62* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,65* | € 27,00* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 19,49* | € 27,76* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,74* | € 28,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|