Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis IPON-Kabelverschraubung, Pg 29, für Kabel-Ø 18-25 mm, Kunststoff PA, RAL 9005, tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis IPON-Kabelverschraubung, Pg 29, für Kabel-Ø 18-25 mm, Kunststoff PA, RAL 9005, tiefschwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40061105
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126176872
EAN/GTIN:
     4011126176872
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit integrierter Zugentlastung. Nenngröße : Pg 29 für Kabel-Ø : 17 - 25 mm Anschlussgewindelänge : 11 mm Schlüsselweite : 42 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 850 ° Schutzart : IP68, 5 bar Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100° C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : CR/NBR Farbton : tiefschwarz RAL : 9005 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1234P2903, 4011126176872, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Pg-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, 0482326, 482326
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,581*
€ 2,261*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,5915*
€ 2,2715*
1
€ 5,95*
ab € 2,10213*
€ 3,27213*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,7276*
€ 12,6076*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2715*
€ 2,70309
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2215*
€ 2,64359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0715*
€ 2,46509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9815*
€ 2,35799
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5915*
€ 1,89389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,16*
Ähnlich
HKL
ab € 3,7164*
Ähnlich
HKL
ab € 11,30*
Ähnlich
HKL
ab € 11,80*
Ähnlich
HKL
ab € 12,23*
Ähnlich
HKL
4011126398250
ab € 21,19821*
Ähnlich
HKL
ab € 2,06*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3873*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4115*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4578*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7258*
Ähnlich
HKL
ab € 5,741*
Ähnlich
HKL
ab € 6,6031*
Ähnlich
HKL
ab € 7,3429*
Ähnlich
HKL
ab € 0,328*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.