Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40056005 Herst.-Nr.: 251.183 EAN/GTIN: 4016514002054 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 2,5A/ 250V~ 1,5 m H03VVH2-F 2 0,75 mm² schwarz CEE 7/16 Euroflachstecker zentral gespritzt C7- Kleingerätesteckdose IEC60320 zentral gespritzt einzeln verpackt Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Euro-Stecker (CEE 7/16) | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Zuleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgerätestecker, Kleingeräte-Zuleitung, Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stecker auf IEC-60320 C7, Netzkabel für Notebook, Netzkabel für Notebook-Netzteil, bachmann anschlussleitung 1,5m, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, 251.183, Netzanschlussleitung, Anschlussleitung, Kleingerätezuleitung, Gerätedose, 0916206, 916206 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,97* | € 4,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,97* | € 4,24* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,99* | € 4,27* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,02* | € 4,31* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 3,31* | € 4,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|