Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 63 5 400 6h MU-GRIP TE-KU IP44 SG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40049353
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3112
EAN/GTIN:
     4024941031127
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplung TE 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Gehäusehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Klappdeckel rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gerätehöhe: 252 mm, Gerätebreite: 97 mm, Gerätetiefe: 109 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kupplungssteckverbinder, Lasttrennergehäuse, cee kupplungsdose 63 a 400 v 6h, cee kupplungsdose 400v, cee kupplungsdose, 3112, CEE-Kupplung (IEC 60309), CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplung, Kupplungsdose, 1016805
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 6,40*
ab € 28,72*
€ 37,62*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,09*
€ 43,06*
7 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 32,96*
€ 43,07*
1 Tag
1
1
€ 4,99*
ab € 33,29*
€ 43,54*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,52*
€ 43,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210765
ab € 36,38*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2155
ab € 26,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.