Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0049163 Herst.-Nr.: 3112 EAN/GTIN: 4024941031127 |
| |
|
| | |
| Kupplung TE 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: rot RAL 3000 Kontakttrager/Kontakte: der Kontakttrager ist aus hochwarmebestandigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm Gehausematerial: Polyamid Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Kabeleinfuhrung: mit Kabelverschraubung Geratefarbe: Gehausehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Klappdeckel rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035 Geratehohe: 252 mm, Geratebreite: 97 mm, Geratetiefe: 109 mm Sonstige technische Eigenschaften: Fur Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehauseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschlu? arretiert. Ein Offnen mittels Schraubendreher ist moglich, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusatzlichen Wasserablaufoffnungen und Arretierungsschraube |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 28,72* | € 37,62* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 33,09* | € 43,06* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 32,96* | € 43,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 33,29* | € 43,54* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,52* | € 43,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|