Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40048287
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200807
EAN/GTIN:
     4017918094355
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Aderendhülsen, für zwei Leiter 0,75 mm², Hülsenlänge: 8 mm, mit Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt, Farbe: grau, Farbreihe nach NF C 63-023, CSA-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen 0,75 mm² grau, aderendhülse twin, aderendhülse 0,75mm², AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY, AITWIN2X0,758GY, 3200807, Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Aderendhülsen, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Montagematerial / Werkzeug, Reihenklemmen - CLIPLINE, Verbinder, Werkzeug, Zwillingsaderendhülse, a-hülse, a-hülsen, 0458694, 458694
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0245*
€ 0,0348*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0244*
€ 0,0348*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0254*
€ 0,0361*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0254*
€ 0,0361*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02572*
€ 0,03672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
ab € 130,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1134913
ab € 133,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 127,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 132,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.