| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40043377 Herst.-Nr.: 040022756402 EAN/GTIN: 4017254148859 |
| |
|
| | |
| Der Drehstrom - Netzwächter überwacht die korrekte Phasenfolge L1, L2, L3, den Phasenausfall, die Unter- und Überspannung von 2 bis 20 % von Un und die Phasenasymmetrie von 5 bis 15 % von Un. Bei falscher Phasenfolge oder bei Phasenausfall öffnet das Relais sofort. Tritt eine Asymmetrie- oder Spannungsstörung auf, öffnet das Relais nach Ablauf der vom Benutzer eingestellten Verzögerung. Wenn beim Einschalten des Geräts ein Fehler erkannt wird, bleibt das Relais offen. Zulassungen: UL und CSA. Weitere Informationen: | | Breite: | 35 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klammeranschluss | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais eberle, überwachungsrelais, DWN 2, DWN2, 040022756402, Spannungsüberwachungsgerät, Messrelais, Netzwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterspannungen, Spannungs-Überwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungswächter, Spannungsüberwachungsrelais, U |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 88,47* | € 102,29* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 88,51* | € 102,50* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,43* | € 104,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,30* | € 106,47* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 99,64* | € 113,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|