| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E616G14 Herst.-Nr.: 040022756402 EAN/GTIN: 4017254148859 |
| |
|
| | |
| Spannungswächter 220-480V 3ph-Unterspg 3-Phasen-Unterspannung möglich DWN2 Weitere Informationen: | | 3-Phasen-Unterspannung möglich: | ja | 3-Phasen-Überspannung möglich: | ja | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klammeranschluss | Breite: | 35 mm mm | Höhe: | 90 mm mm | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: | 10 s | Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: | 0.1 s | Spannungsart des Messbereichs: | AC | Spannungsmessbereich 1: | 220 - 480 V V | Spannungsmessbereich 2: | 0 - 0 V V | Tiefe: | 63.5 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais eberle, überwachungsrelais, Messrelais, Netzwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterspannungen, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsgerät, Spannungsüberwachungsrelais, Spannungs-Überwachungsrelais, Spannungswächter, Überspannungsrelais, Unterspannungsrelais |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 88,50* | € 101,22* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 88,39* | € 101,42* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,80* | € 103,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,23* | € 105,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,93* | € 107,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|