| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40043364 Herst.-Nr.: 187746 EAN/GTIN: 4050143018178 |
| |
|
| | |
| G2-Flachmodul 4 Eingänge (PNP), AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: 21 ... 31 V, Schutzart: IP67, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: Montageplatte Weitere Informationen: | | Breite: | 109 Millimeter | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-i modul pepperl+fuchs, as-interface modul, VAA-4E-G2-ZA, VAA4EG2ZA, 187746, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus,I/O-Modul, Slave-Baugruppe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 160,49* | € 184,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,89* | € 188,07* | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 163,23* | € 189,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,98* | € 191,70* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 170,98* | € 197,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|