Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Einweglichtschranke M18 x 1 DC PNP Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Tast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic zylindrisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 25 m, PNP Ausgang, M12-Steckverbinder
ifm electronic zylindrisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 25 m, PNP Ausgang, M12-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     3461-40042340
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OGE500
EAN/GTIN:
     4021179173094
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Optische Sensoren, Einweglichtschranke, M18 x 1, Gewindebauform, Reichweite 25 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 11 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) PA LCP EPDM TPU, Werkstoff Optik: PMMA
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, einweg-lichtschranke ifm, einweg-lichtschranke, lichtschranke ip67, OGE500, 3-Leiter, DC PNP, Einweglichtschranke, Einweglichtschranke Empfänger, Gewindebauform, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, OGE-FPKG/US, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, 6301396
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 80,74*
€ 92,58*
Frei Haus
ab € 85,33*
€ 100,42*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,21*
€ 100,57*
10 Tage
3
€ 6,95*
ab € 88,07*
€ 100,58*
€ 5,46*
ab € 92,52*
€ 104,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,02*
Zubehör
ifm electronic
E10736
ab € 3,16*
Zubehör
ifm electronic
E11048
ab € 3,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.