| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40040250 Herst.-Nr.: 132U EAN/GTIN: 4011377145078 |
| |
|
| | |
| Umsetzer, für Anschluss von Windsensor 132 WS, Nennspannung: AC 230 V ~, 50 Hz, Schaltstrom: maximal 2 A, Einschaltverzögerung: ca. 15 Sekunden, Ausschaltverzögerung: ca. 15 Minuten, 8 Windstärken einstellbar, Testbetrieb zur Funktionsprüfung, Kontaktart: Schließer (potentialfrei, µ-Kontakt), Anschluss: Schraubklemmen: maximal 4 mm² (eindrähtig), maximal 2,5 mm² (feindrähtig ohne Aderendhülse), maximal 1,5 mm² (feindrähtig mit Aderendhülse), Schutzklasse: II, Schutzart: IP 55, zur Erfassung und Auswertung von Windgeschwindigkeiten, Ersatzteil Weitere Informationen: | | Ausführung: | Windsensor | Nennspannung: | 230 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: jung windwächter, eib windsensor, 132 U, 132U, Sensor für Jalousie/Zeitschaltuhren, Ersatzteil, Glasbruchsensor, Helligkeitssensor, Mehrfach-Sensor, Niederschlagssensor, Sensor für Jalousie, Sensor für Zeitschaltuhren, Temperatursensor, Umsetzer, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 91,45* | € 111,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,05* | € 111,23* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,86* | € 112,24* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 93,73* | € 113,13* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 99,68* | € 119,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|