Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40039301 Herst.-Nr.: 923.008 EAN/GTIN: 4016514088324 |
| |
|
| | |
| Casia Steckdosenleiste für Wand- und Eckmontage Aluprofil in Edelstahl-Optik wiederanschließbar, 1xUSB Doppelcharger 5V DC / 3,1A 1xWippschalter, 4xSchutzkontaktsteckdose schwarz, 35° mit erhöhtem Berührungsschutz Strom 2,0m H05VV-F3G1,5mm² Schutzkontakt-Montagestecker schwarz, verpackt im Karton mit POS sleeve für 923.008. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, mehrfachsteckdose bachmann 2m, steckdosenleiste mit usb, bachmann steckdosenleiste mit usb, 923.008, Tischsteckdose, Mehrfachsteckdose, Wand |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 61,63* | € 75,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,30* | € 76,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,77* | € 76,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 64,36* | € 78,50* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,99* | € 84,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|