Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CASIA 4x Schutzkontakt, Schalter, USB-Charger, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN CASIA 4x Schutzkontakt, Schalter, USB-Charger, Edelstahl
BACHMANN CASIA 4x Schutzkontakt, Schalter, USB-Charger, Edelstahl
BACHMANN CASIA 4x Schutzkontakt, Schalter, USB-Charger, Edelstahl
BACHMANN CASIA 4x Schutzkontakt, Schalter, USB-Charger, Edelstahl
BACHMANN CASIA 4x Schutzkontakt, Schalter, USB-Charger, Edelstahl
BACHMANN CASIA 4x Schutzkontakt, Schalter, USB-Charger, Edelstahl
BACHMANN CASIA 4x Schutzkontakt, Schalter, USB-Charger, Edelstahl
BACHMANN CASIA 4x Schutzkontakt, Schalter, USB-Charger, Edelstahl
BACHMANN CASIA 4x Schutzkontakt, Schalter, USB-Charger, Edelstahl
BACHMANN CASIA 4x Schutzkontakt, Schalter, USB-Charger, Edelstahl
BACHMANN CASIA 4x Schutzkontakt, Schalter, USB-Charger, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1367
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     923.008
EAN/GTIN:
     4016514088324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

BACHMANN Steckdosenleiste CASIA für Wand- und Eck-Montage

Die universell einsetzbare Steckdosenleiste ist eine effiziente Lösung für einen leicht zugänglichen Stromanschluss im Wohn- und Arbeitsumfeld, z.B. in der Küche. Die Leiste kann sowohl in der Ecke als auch an der Wand montiert werden.
Die Blendenoberfläche in Edelstahl-Optik bietet ein zeitloses Design und ist somit für ein modernes Interieur bestens geeignet. Die Steckdosenleiste ist in mehreren Ausführungen erhältlich – mit Wippschalter und USB-Doppelcharger.

Vorteile im Überblick
  • Lieferung mit Blende zur individuellen Anpassung der Einbauhöhe
  • Schnell und flexibel einsetzbar
  • Für Wand- und Eckmontage
  • Nachträglicher Einbau möglich
  • Zeitloses Design
  • Sicherer Einbau
  • zweipoligerWippschalter

CASIA mit 4x Schutzkontaktsteckdose, Schalter und USB Charger

Material: Profil in Edelstahl-Optik
Stromeingang: 2,0 m H05VV-F 3G 1,5 mm²
2 x USB Typ A Buchse 5V 2,4A max
Wippschalter
Montagestecker beiliegend
Steckdosenfarbe: schwarz
Länge 458 – 580 mm, einstellbar

BACHMANN CASIA Aufbau-Anschlussfelder

Die universell einsetzbare Steckdosenleiste ist eine effiziente Lösung für einen leicht zugänglichen Stromanschluss im Wohn- und Arbeitsumfeld, z.B. in der Küche. Die Leiste kann sowohl in der Ecke als auch an der Wand montiert werden.

Die Blendenoberfläche in Edelstahl-Optik bietet ein zeitloses Design und ist somit für ein modernes Interieur bestens geeignet. Die Steckdosenleiste ist in mehreren Ausführungen erhältlich - z.B. mit Wippschalter oder USB-Doppelcharger.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder CASIA
Farbe:
Edelstahl
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Anordnung Ausgänge:
4x Schutzkontakt, 2x USB
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
USB Charger:
ja
Anschlusskabel:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussstecker:
Montagestecker beiliegend
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
91 mm
Breite:
457 mm
Tiefe:
69 mm
Gewicht:
1292 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Paketgewicht:
1.223 kg
Bruttogewicht:
1,223
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 61,76*
€ 76,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 61,57*
€ 76,19*
€ 5,95*
ab € 62,14*
€ 76,83*
Lager 337
Frei Haus
ab € 62,80*
€ 77,48*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 64,13*
€ 79,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.