| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40037053 Herst.-Nr.: 1040733 EAN/GTIN: 4047084260575 |
| |
|
| | |
| Induktive Näherungssensoren, IME, Gehäusebauform: Kurzbauform, Schaltabstand Sn: 2 mm, Einbau in Metall: Bündig, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Schließer, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch m12, IME12-02BPSZW2K, IME1202BPSZW2K, 1040733, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver N?rungsschalter, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 23,20* | € 31,61* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,56* | € 31,91* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,44* | € 32,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,72* | € 35,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,88* | € 35,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|