| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40037028 Herst.-Nr.: 1040933 EAN/GTIN: 4047084257209 |
| |
|
| | |
| Induktive Näherungssensoren, IME, Gehäusebauform: Kurzbauform, Schaltabstand Sn: 5 mm, Einbau in Metall: Bündig, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Schließer, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, induktiver näherungsschalter ip67, näherungsschalter magnetisch, sick magnetischer näherungsschalter, IME18-05BPSZC0K, IME1805BPSZC0K, 1040933, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver N?rungsschalter, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,97* | € 29,92* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 22,92* | € 31,11* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,24* | € 34,41* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,74* | € 35,08* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,85* | € 35,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|