Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BHS0027 Induktive Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M18x1,Stecker DC,pnp,no,sn=3mm,b BES 516-300-S203
Sensor,ind.,M18x1,Stecker DC,pnp,no,sn=3mm,b BES 516-300-S203
Artikel-Nr.:
     3461-40035347
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BHS0027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Unsere hochdruckfesten induktiven Sensoren halten einem Druck von bis zu 500 bar stand. Sie sind daher perfekt für die Positionsüberwachung Ihrer Hydraulik geeignet, wie z. B. für die Endlagenkontrolle an hydraulischen Zylindern oder die Überwachung von Ventilpositionen. Abmessung=Ø, 18, x, 61, mm,, Bauform=M18x1,, Einbau=bündig, einbaubar,, Reichweite=3, mm,, Schaltausgang=PNP, Schließer, (NO),, Schaltfrequenz=1000, Hz,, Gehäusematerial=Edelstahl,, Aktive, Fläche,, Material=PEEK,, Anschluss=Steckverbinder,, M18x1-Stecker,, 4-polig,, Betriebsspannung, Ub=10...30, VDC,, Umgebungstemperatur=-25...80, °C,, Druckfestigkeit, max.=500, bar,, Schutzart=IP68,, Zulassung/Konformität=CEEACWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Programmiergerät, näherungsschalter balluff, induktiver näherungssensor, BES 516-300-S203, BES516300S203, BHS0027, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Dreidrahtsensor, Induktion, Induktiv, Induktivsensor, Industrie, Initiator, Initiatoren, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Nährungsschalter, Sensor, Sensors, Sicherheitsgerichtet, bündig, hochdruckfest
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,06*
€ 152,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,26*
€ 158,46*
Frei Haus
ab € 135,34*
€ 160,80*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,97*
€ 162,88*
Frei Haus
ab € 140,16*
€ 167,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.