Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40035115
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751104
EAN/GTIN:
     4046548025545
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Produktversion: 1.0
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC, KOSHA
Kategorie nach: EN ISO 13849-1
Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter, Not-Aus-Überwachung unverzög., Grenztaster, Lichtschrankenüberw. Typ.4, Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T, Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, zweikanalig, manueller Start, Querschlusserkennung, Anlauftestung, manueller Start mit Überw, ohne Querschlusserkennung, Selbsttest
PL EN ISO 13849-1 unverz. Kontakte: e
SIL CL IEC 62061 unverz. Kontakte: 3
Produktnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN 954-1, VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Klemmenart: steckbar
Klemmentyp: Federkraftklemme
Kat. Si-Kontakte unv.: 4
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3
Anzahl Hilfskontakte: 1
Anzahl Halbleiterausgänge: 1
Stop-Kategorie: 0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 5.0 A
Max. Strom bei AC15: 5.0 A
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 100.0 mm
Abmessung Tiefe: 120.0 mm
Bruttogewicht: 200 g
Nettogewicht: 190 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C
Weitere Informationen:
Breite:
22,5 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federkraftklemme
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Überwachungsrelais, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 751104, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Grundgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS, Schutztüren, Lichtgitter, NOT-AUS-Re, Not aus relais, Not-Aus, PNOZ, PNOZsigma, PNOZsigma Grundgerät, Schaltgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,53*
€ 162,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,00*
€ 163,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,23*
€ 168,30*
Frei Haus
ab € 152,41*
€ 169,21*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,35*
€ 179,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,205*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,17*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,77*
Zubehör
Pilz
751004
ab € 18,17*
Zubehör
Pilz
751160
ab € 122,19*
Zubehör
Pilz
751108
ab € 83,08*
Zubehör
Pilz
751167
ab € 90,24*
Zubehör
Pilz
751177
ab € 101,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.