Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s4 C #751104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s4 C #751104
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s4 C #751104
Artikel-Nr.:
     6012-15284869
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751104
EAN/GTIN:
     4046548025545
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s4 C #751104

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. UB 24V DC, Breite: 22,5mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,25*
€ 163,60*
Frei Haus
ab € 147,17*
€ 163,62*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 152,33*
€ 168,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 153,53*
€ 170,38*
2 Tage
111
€ 5,80*
ab € 154,03*
€ 171,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,215*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,16*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
751004
ab € 18,61*
Zubehör
Pilz
751160
ab € 129,17*
Zubehör
Pilz
751108
ab € 83,08*
Zubehör
Pilz
751167
ab € 90,47*
Zubehör
Pilz
751177
ab € 101,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.