Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40034006 Herst.-Nr.: 2CKA001085A1612 EAN/GTIN: 4011395992647 |
| |
|
| | |
| Jalousieschalter, grau/blaugrün, Aufputz IP 44, ocean (IP 44), Jalousieschalter Wippschalter, 1-polig Mit Umkehrsperre. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schalter 1-polig | Bedienungsart: | Wippe | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatz Jalousiesteuerung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, SmartHome Rollladensteuerung, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, busch jäger jalousie wippe, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, 2601/4 W-53, 26014W53, 2CKA001085A1612, Jalousieschalter/-taster, 53, ABB, AP, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Aufputz, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Einsatz für Jalousieschalter, FR, Feuchtraum, Intelligenter Schalter, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Jalousiecontrol, Jalousieschalter, Jalousieschalter Wippschalter, 1-polig, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Mechanische Jalousie / Jalousie - Schalter, Mechanische Jalousie / Jalousieschalter, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, WD, WG, Wasserdicht, Wassergeschützt, Wipp-Jalousieschalter, 0860245, 860245 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,19* | € 28,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,44* | € 28,71* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,94* | € 29,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 22,77* | € 30,35* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 24,28* | € 32,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|