Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Jalousieschalter/-taster AP 2601/4 W-53


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-69519
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001085A1612
EAN/GTIN:
     4011395992647
Suchbegriffe:
Aufputz-Jalousieschalter
Aufputz-Jalousiesteuerung
Aufputzschalter
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Busch-Jaeger Jalousieschalter/-taster AP 2601/4 W-53 Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Ausführung Schalter 1-polig, Bedienungsart Wippe, Mechanisch bedienbar, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Farbe blaugrün, Textfeld/Beschriftungsfläche, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Bemessungsstrom 10A, Nennspannung 250V, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Farbvariante grau/blaugrün, ocean® (IP 44), Jalousieschaltgeräte, Jalousieschalter/-taster, grau/blaugrün, Jalousieschalter Wippschalter, 1-polig Mit Umkehrsperre.

Mit Beschriftungsfeld.

Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Mit Beleuchtung.

Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:
Schalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe
Elektrische und mechanische Verriegelung:
Nein
Mechanisch bedienbar:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
blaugrün
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,25*
€ 28,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,38*
€ 28,75*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,07*
€ 29,57*
Lager 5382
89
€ 5,80*
ab € 22,74*
€ 30,37*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 22,97*
€ 30,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1625
ab € 21,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.