Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40033178
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68001112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 1.200 mm; Ansprechzeit: 26 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 1.266 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Basic - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, MLC510R14-1200, MLC510R141200, 68001112, Gitterlichtschranke, Lichtschranke, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvor, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang, Sicherheitslic, Vorhanglichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.142,74*
€ 2.215,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.141,00*
€ 2.220,08*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.134,81*
€ 2.265,02*
Frei Haus
ab € 2.394,14*
€ 2.467,42*
Frei Haus
ab € 2.419,21*
€ 2.491,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.265,02*
€ 2.695,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.233,19*
€ 2.657,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.177,37*
€ 2.591,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.152,76*
€ 2.561,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.138,31*
€ 2.544,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.134,81*
€ 2.540,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347078
ab € 35,52*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,01*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,15*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,02*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,00*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,35*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,30*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 186,60*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 88,33*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,84*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,86*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 32,39*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 51,59*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 37,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.