Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC510R14-1200 Sicherheits- Lichtvorhang Fingerschutz 14mm 68001112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0320917
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68001112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849, Auflosung: 14 mm, Schutzfeldhohe: 1.200 mm, Ansprechzeit: 26 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, Abmessung: 29 mm x 1.266 mm x 35,4 mm, Funktionspaket: Basic
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.139,42*
€ 2.219,29*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.143,67*
€ 2.224,45*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.179,43*
€ 2.270,22*
Frei Haus
ab € 2.389,87*
€ 2.476,11*
Frei Haus
ab € 2.413,73*
€ 2.500,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.224,45*
€ 2.647,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.211,05*
€ 2.631,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.167,89*
€ 2.579,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.144,45*
€ 2.551,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.143,67*
€ 2.550,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347078
ab € 37,85*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,39*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,19*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,15*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,44*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,20*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,26*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 220,76*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 98,67*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,04*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,58*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 34,11*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,25*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 39,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.